Kúpgörgős csapágyak NSK 31308J, Külső átmérő: 90 mm | Belső átmérő: 40 mm | Szélesség: 25.25 mm
Single row tapered roller bearings, NSK
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:31308J
Rubix:586411
gyártó:31308J N
EAN:0029176067976


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 25.25 mm |
Termék leírás : NSK HR31308J Kúpgörgos csapágy
NSK Tapered Roller Bearings are capable of supporting high radial loads and axial loads in one direction. Available in two-row and four-row versions to support axial loads in both directions, these bearings can be assembled in applications with special working environments, heavy-duty cage designs are available with a wide range of advanced materials.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 700 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 25.25 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre