Kúpgörgős csapágyak NSK 31318J, Külső átmérő: 190 mm | Belső átmérő: 90 mm | Szélesség: 46.5 mm

Single row tapered roller bearings, NSK

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:31318J
Rubix:360209
gyártó:31318J N
EAN:00029176032639
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő90 mm
Külső átmérő190 mm
Szélesség46.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK HR31318J Kúpgörgos csapágy


NSK Tapered Roller Bearings are capable of supporting high radial loads and axial loads in one direction. Available in two-row and four-row versions to support axial loads in both directions, these bearings can be assembled in applications with special working environments, heavy-duty cage designs are available with a wide range of advanced materials.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg5520 g
Belső átmérő90 mm
Külső átmérő190 mm
Szélesség46.5 mm
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban