Kúpgörgős csapágyak NSK 33005J, Külső átmérő: 47 mm | Belső átmérő: 25 mm | Szélesség: 17 mm
Single row tapered roller bearings, NSK
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:33005J
Rubix:247942
gyártó:33005J N
EAN:00029176094101


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 17 mm |
Termék leírás : NSK HR33005J Kúpgörgos csapágy
NSK Tapered Roller Bearings are capable of supporting high radial loads and axial loads in one direction. Available in two-row and four-row versions to support axial loads in both directions, these bearings can be assembled in applications with special working environments, heavy-duty cage designs are available with a wide range of advanced materials.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 130 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 17 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre