Reszelő fogantyú Pferd Tools NFH 212
Sleeves of files needle NFH 212
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Pferd Tools:NFH 212
Rubix:10449148
gyártó:12299010
EAN:4007220669532

Dokumentumok
Termék leírás : PFERD Tureszelo Befogó-Nyél Nfh212 P669532, 12299010
Quick-tightening sleeves for needle files with silk diameter 3 to 4,5 mm.
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 92 mm |
|---|---|
| Modell | nfh 212 |
| Alkatrészek száma | 10 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
