Karimás házegység SNR UCF324
SNR - Bearing Unit - UCF.305
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SNR:UCF324
Rubix:399634
gyártó:UCF.324
EAN:3413529541935




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 120 mm |
|---|---|
| Szélesség | 126 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 290 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Peremes házas egységek UCF324 [SNR]
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, regreasable, insert with inner ring extended on both sides with set screws.
Erősségek
-A one-piece JIS and ISO range
-For many bearings, rigid stainless steel protective covers are available
-The bearing insert AGR represents our commitment to performance and reliability. Developed for the agricultural machinery industry, this insert is ideal for applications where factors such as contamination by dry particles and moisture are problematic and/or where severe mechanical shocks are to be expected.
Features: maintenance-free high-performance grease, robust contact seal, corrosion protection through galvanized surfaces.
-For many bearings, rigid stainless steel protective covers are available
-The bearing insert AGR represents our commitment to performance and reliability. Developed for the agricultural machinery industry, this insert is ideal for applications where factors such as contamination by dry particles and moisture are problematic and/or where severe mechanical shocks are to be expected.
Features: maintenance-free high-performance grease, robust contact seal, corrosion protection through galvanized surfaces.
Alkalmazások
With an excellent price-performance ratio, the SNR range of self-aligning bearings offers solutions for a wide range of applications such as: agricultural machinery, food and beverage processing, material handling, packaging machines, conveyor systems and many others.
The SNR portfolio offers you all the products you need for every phase of your production.
The SNR portfolio offers you all the products you need for every phase of your production.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 120 mm |
|---|---|
| Szélesség | 126 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 290 mm |
| Magasság | 370 mm |
| Hossz | 370 mm |
| Sorozat | ucf300 |
| Rögzítő furat átmérője | 41 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 208000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 228000 N |
| Külső átmérő | 260 mm |
| Súly | 48.73 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre