Referencia
SNR:UCT.209
Rubix:10015093

Termék leírás : UCT209 [NTN]
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Szélesség | 49.2 mm |
| Hossz | 144 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
