Hengergörgős csapágyak SNR NJ305EG15
SNR - Cylindrical Roller Bearing - NJ.305.E.G15
Lásd a műszaki információkatReferencia
SNR:NJ305EG15
Rubix:220865
gyártó:NJ305EG15
EAN:3413522473127




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 17 mm |
Termék leírás : Hengergörgos csapágyak NJ305 EG15 [SNR]
Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, polyamide cage.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 17 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 9900 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 36300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 40600 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre