Mélyhornyú golyóscsapágyak SNR 6003, Külső átmérő: 35 mm | Szélesség: 10 mm | Belső átmérő: 17 mm

SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6003

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SNR:6003
Rubix:580534
EAN:3413520701277
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő17 mm
Külső átmérő35 mm
Szélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SNR 6003


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)35x35x10 mm
Logisztikai Tömeg48 g
Belső átmérő17 mm
Külső átmérő35 mm
Szélesség10 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Sorozat6000
Ketrecacél
Referencia sebesség20000 rpm
Sebesség limit35000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r3250 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr6000 N
Súly0.035 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban