Mélyhornyú golyóscsapágyak SNR 6212ZZ, Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 22 mm | Belső átmérő: 60 mm
SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6212.ZZ
Lásd a műszaki információkatReferencia
SNR:6212ZZ
Rubix:580445
gyártó:6212ZZ
EAN:3413520137038




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 22 mm |
Termék leírás : SNR 6212ZZ
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 22 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 6200 |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 6800 rpm |
| Sebesség limit | 7600 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 36300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 51600 N |
| Súly | 0.785 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre