Miniatűr golyóscsapágy SNR 625, Külső átmérő: 16 mm | Szélesség: 5 mm | Belső átmérő: 5 mm
SNR - Deep Groove Ball Bearing - 623
Lásd a műszaki információkatReferencia
SNR:625
Rubix:581680
EAN:3413520139506

Termék leírás : SNR 625
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 16x16x5 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 8 g |
| Belső átmérő | 5 mm |
| Külső átmérő | 16 mm |
| Szélesség | 5 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Sorozat | 620 |
| Sebesség limit | 71000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 620 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 1780 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
