Önbeálló görgőscsapágyak SNR 21313V

SNR double-row spherical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SNR:21313V
Rubix:580679
EAN:3413520079383
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség33 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SNR 21313 V


SNR double-row spherical roller bearing, sheet metal cage
Spherical roller bearing, main dimensions acc. to DIN 635 with circumference groove and lubrication holes in the outer race, cylindrical bore, unsealed.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)144x144x40 mm
Logisztikai Tömeg2440 g
Belső átmérő65 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség33 mm
A csapágyhézag típusacn
Ketrecacél
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség4400 rpm
Sebesség limit5900 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r215000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr236000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre