Önbeálló görgőscsapágyak SNR 22216EAKW33C3
SNR double-row spherical roller bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SNR:22216EAKW33C3
Rubix:580045
EAN:3413520083465




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 33 mm |
Termék leírás : SNR 22216 EAKW33C3
Double-row spherical roller bearing, sheet metal cage, groove and lubricating openings on outer race, conical bore 1:12
Spherical roller bearing, premier, main dimensions acc. to DIN 635, with circumference groove and lubrication holes in the outer race, tapered bore, unsealed, bearing play larger than normal.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 146x146x40 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2068 g |
| Belső átmérő | 80 mm |
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 33 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 4300 rpm |
| Sebesség limit | 5800 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 287000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 278000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre