Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral SNR UC206G2T20, Külső átmérő: 62 mm | Belső átmérő: 30 mm | Szélesség: 38.1 mm
SNR - Insert Bearing - UC206G2T20
Lásd a műszaki információkatReferencia
SNR:UC206G2T20
Rubix:289186
EAN:3413529580668





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 38.1 mm |
Termék leírás : Y csapágy betét UC206G2T20 [SNR]
spherical outer diameter with locking pin, fixing by socket set screw, labyrinth seal, for high-temp. applications
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 67x43x66 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 332 g |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 38.1 mm |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | uc200 |
| Ketrec | acél |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 11200 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 19500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre