Precizíós/orsó csapágyak SNR 71910.HV.UJ84, Belső átmérő: 50 mm | Külső átmérő: 72 mm | Szélesség: 12 mm
SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74
Lásd a műszaki információkatReferencia
SNR:71910.HV.UJ84
Rubix:570571
EAN:3413520201302




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Termék leírás : SNR 71910HVUJ84
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | mto71900 |
| Ketrec | fenolgyanta |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 12700 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 14000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre