Precizíós/orsó csapágyak SNR 7206.H.G1.UJ74, Belső átmérő: 30 mm | Külső átmérő: 62 mm | Szélesség: 16 mm
SNR - Precision ball bearings - 7206.H.G1.UJ74
Lásd a műszaki információkatReferencia
SNR:7206.H.G1.UJ74
Rubix:570583
EAN:3413520174149




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Termék leírás : SNR 7206HG1UJ74
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | mto7200 |
| Ketrec | fenolgyanta |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 15200 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 23200 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre