Mélyhornyú golyóscsapágyak SNR 6217EE, Külső átmérő: 150 mm | Szélesség: 28 mm | Belső átmérő: 85 mm

SNR Single-row Deep groove ball bearing EE

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SNR:6217EE
Rubix:580431
EAN:3413520138332
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő85 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség28 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SNR 6217 EE


Single-row Deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, friction seals on both sides
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, contact seal made of Nitrile on both sides of the bearing

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)155x154x34 mm
Logisztikai Tömeg1790 g
Belső átmérő85 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség28 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Sorozat6200
Ketrecacél
Sebesség limit2800 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r62000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr83600 N
Súly8.05 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban