Mélyhornyú golyóscsapágyak SNR 6202HT200ZZ, Külső átmérő: 35 mm | Szélesség: 11 mm | Belső átmérő: 15 mm

SNR Specific ball bearing ZZ

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SNR:6202HT200ZZ
Rubix:321210
EAN:3413520510633
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő15 mm
Külső átmérő35 mm
Szélesség11 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak 6202 HT200ZZ [SNR]


Single-row radial ball bearing TOPLINE, radial contact, steel sheet cage, steel sheet cover on both sides, for applications up to +200°C
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing, lubrication with HT200

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)35x35x10 mm
Logisztikai Tömeg51 g
Belső átmérő15 mm
Külső átmérő35 mm
Szélesség11 mm
Tömítéskét fém pajzs
A csapágyhézag típusac4
Sorozat6200
Ketrecacél
Referencia sebesség20000 rpm
Sebesség limit9400 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r3750 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr7700 N
Súly0.045 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban