Mélyhornyú golyóscsapágyak SNR 6002FT150, Külső átmérő: 32 mm | Szélesség: 9 mm | Belső átmérő: 15 mm

SNR - Specific ball bearings - 6002.FT150

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SNR:6002FT150
Rubix:581387
gyártó:6002.FT150
EAN:3413520353834
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő15 mm
Külső átmérő32 mm
Szélesség9 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SNR 6002FT150


TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides, applications upto 150°C.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő15 mm
Külső átmérő32 mm
Szélesség9 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusac3
Sorozat6000
Ketrecacél
Sebesség limit14000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r2850 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr5400 N
Súly0.03 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban