Önbeálló görgőscsapágyak SNR 22210EAKW33C3

SNR - Spherical Roller Bearing - 22210.EAKW33C3

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SNR:22210EAKW33C3
Rubix:567491
gyártó:22210.EAKW33C3
EAN:3413520082352
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség23 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SNR 22210EAKW33C3


Spherical roller bearing, pressed steel cage, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő50 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség23 mm
A csapágyhézag típusac3
Ketrecacél
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség6700 rpm
Sebesség limit9100 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r124000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr105000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre