Önbeálló görgőscsapágyak SNR 22315EAW33
SNR - Spherical Roller Bearing - 22315.EAW33
Lásd a műszaki információkatReferencia
SNR:22315EAW33
Rubix:569240
gyártó:22315.EAW33
EAN:3413520219598




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 55 mm |
Termék leírás : SNR 22315EAW33
Spherical roller bearing, with central rib on inner ring, 2-part machined cage centred on inner ring, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 55 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 3600 rpm |
| Sebesség limit | 4200 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 467000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 395000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre