Axiális golyóscsapágyak SNR 51206, Belső átmérő: 30 mm | Külső átmérő: 52 mm | Szélesség: 16 mm
SNR - Thrust Ball Bearing - 51202
Lásd a műszaki információkatReferencia
SNR:51206
Rubix:246624
EAN:3413520103743


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Termék leírás : Axiális golyóscsapágyak 51206 [SNR]
Thrust ball bearing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 52x52x16 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 140 g |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| Csapágy típusa | egyszerű hatás |
| Sorozat | 51200 |
| Ketrec | acél |
| Súly | 0.133 kg |
| Vastagság | 16 mm |
| Referencia sebesség | 5300 rpm |
| Tömítés | brak uszczelnienia |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 29400 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre