Referencia
Gedore:19 21
Rubix:79850
gyártó:6131500
EAN:4010886613153


Műszaki összefoglalás
| Négyzetes hajtóadapter | 1/2 '' |
|---|---|
| Átmérő | 21 mm |
| Hossz | 41.5 mm |
Termék leírás : GEDORE 19 21 Dugókulcs 1/2 hatszögletu 21 mm, 6131500
Socket 1/2" 21 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated * not standardised
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 106 g |
|---|---|
| Négyzetes hajtóadapter | 1/2 '' |
| Átmérő | 21 mm |
| Hossz | 41.5 mm |
| Végső | csiszolt |
| Súly | 106 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre