Dugókulcs betét Beta Tools 920AL 17
SOCKET WRENCHES WITH 1/2" FEMALE SQUARE DRIVE, LONG TYPE, HEXAGONAL DRIVE BETA 920AL
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:920AL 17
Rubix:313380
gyártó:009200632
EAN:8014230538877


Műszaki összefoglalás
| Négyzetes hajtóadapter | 1/2 '' |
|---|---|
| Átmérő | 17 mm |
| Hossz | 77 mm |
Termék leírás : BETA 920AL 17 Hatlapú dugókulcs, hosszított kivitel
UNI/ISO 2725 DIN 3124
Chrome-plated finish
Chrome-plated finish
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 155x95x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 139,4 g |
| Négyzetes hajtóadapter | 1/2 '' |
| Átmérő | 17 mm |
| Hossz | 77 mm |
| Négyzet alakú | 12.7 mm |
| Végső | csiszolt |
| Súly | 139.4 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre