Dugókulcs betét Beta Tools 920A 22
SOCKET WRENCHES WITH 1/2" FEMALE SQUARE NOSE BETA 920A
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:920A 22
Rubix:396417
gyártó:009200022
EAN:8014230033921


Műszaki összefoglalás
| Négyzetes hajtóadapter | 1/2 '' |
|---|---|
| Átmérő | 22 mm |
| Hossz | 41 mm |
Termék leírás : BETA 920A 22 Hatlapú dugókulcs
UNI/ISO 2725 DIN 3124<br/>Chrome finish<br/>
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 112,2 g |
| Négyzetes hajtóadapter | 1/2 '' |
| Átmérő | 22 mm |
| Hossz | 41 mm |
| Végső | csiszolt |
| Súly | 112.2 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre