Dugókulcs betét Beta Tools 728L 36
SOCKET WRENCHES WITH 3/4" FEMALE SQUARE DRIVE, HEXAGONAL OPEN END, BETA 728L LONG SERIES
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:728L 36
Rubix:412748
gyártó:007280336
EAN:8014230029740


Műszaki összefoglalás
| Négyzetes hajtóadapter | 3/4 '' |
|---|---|
| Átmérő | 36 mm |
| Hossz | 90 mm |
Termék leírás : BETA 728L 36 Hosszú 3/4-os gépi dugókulcs, foszfátozott
Phosphated finish
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 135x75x75 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 821 g |
| Négyzetes hajtóadapter | 3/4 '' |
| Átmérő | 36 mm |
| Hossz | 90 mm |
| Négyzet alakú | 19.05 mm |
| Átmérő (hüvelyk) | 1.417 '' |
| Végső | foszfát |
| Súly | 927 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre