Referencia
Beta Tools:VPM3
Rubix:10430359
gyártó:088870353
EAN:8014230717807

Termék leírás : BETA VPM3 Szivacsbetét
Soft thermoformed with 3 holder trays
Erősségek
Soft thermoformed with 3 holder trays
Alkalmazások
Containers and assortments
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 385x155x60 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 71 g |
| Rekeszek száma | 3 |
| Hossz | 60 mm |
| Magasság | 155 mm |
| Szélesség | 385 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
