Csőrögzítők Spartex 734678
Solid stainless steel band collar - w2
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:734648
Spartex:734678
Rubix:10179390
EAN:3660338013799



Dokumentumok
Termék leírás : Sima szalagbilincs horganyzott acélból - W2 Befogatási tarto
Absolute dimensional tolerance thanks to the perfect balance between the belt cover and screws.
.
Material: stainless steel belt, clamping screw in galvanized bichromate steel. .
Use: General Industry, mechanical environments Standard: DIN 3017.1
Material: stainless steel belt, clamping screw in galvanized bichromate steel. .
Use: General Industry, mechanical environments Standard: DIN 3017.1
Technikai információk
Jellemzők
| Rögzítő átmérő | 170 mm |
|---|---|
| Rögzítési tartomány, minimum | 150 mm |
| Csomagolási mennyiség | csomag |
| Befogási tartomány, maximális | 170 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
