Kúpos szorítós ékszíjtárcsa Mecaline 05SPA355

SPA Section Five Grooves V-Pulleys

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:05SPA355
Rubix:10174076
gyártó:856592
EAN:3660338118777
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspa
Referenciaátmérő355 mm
Barázdák száma5
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE 05SPA355 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 5G SPA 355 TB 3535 - 856592


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25

Erősségek

Can run both Vee and Wedge belts

Alkalmazások

V belt power transmission drives

Technikai információk


Jellemzők
Profilspa
Referenciaátmérő355 mm
Barázdák száma5
Kúpos persely3535
Típus4
Koszorú szélessége80 mm
Külső átmérő360.5 mm
Szélesség89 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre