Kúpos szorítós ékszíjtárcsa Mecaline 05SPA560
SPA Section Five Grooves V-Pulleys
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:05SPA560
Rubix:10173744
gyártó:856596
EAN:3660338118814

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE 05SPA560 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 5G SPA 560 TB 3535 - 856596
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Erősségek
Can run both Vee and Wedge belts
Alkalmazások
V belt power transmission drives
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spa |
|---|---|
| Referenciaátmérő | 560 mm |
| Barázdák száma | 5 |
| Kúpos persely | 3535 |
| Típus | 4 |
| Koszorú szélessége | 80 mm |
| Külső átmérő | 565.5 mm |
| Szélesség | 89 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre