Kúpos szorítós ékszíjtárcsa Mecaline 03SPA112
SPA Section Three Grooves V-Pulleys
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:03SPA112
Rubix:10173927
gyártó:856362
EAN:3660338116490

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE 03SPA112 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 3G SPA 112 TB 2012 - 856362
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Erősségek
Can run both Vee and Wedge belts
Alkalmazások
V belt power transmission drives
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spa |
|---|---|
| Referenciaátmérő | 112 mm |
| Barázdák száma | 3 |
| Kúpos persely | 2012 |
| Típus | 8 |
| Koszorú szélessége | 50 mm |
| Külső átmérő | 117.5 mm |
| Szélesség | 32 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre