Kúpos szorítós ékszíjtárcsa Mecaline 02SPA071
SPA Section Two Grooves V-Pulleys
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:02SPA071
Rubix:10173993
gyártó:856267
EAN:3660338115554

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE 02SPA071 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 2G SPA 71 TB 1108 - 856267
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1108) - Cast Iron GG25
Erősségek
Can run both Vee and Wedge belts
Alkalmazások
V belt power transmission drives
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spa |
|---|---|
| Referenciaátmérő | 71 mm |
| Barázdák száma | 2 |
| Kúpos persely | 1108 |
| Típus | 8 |
| Koszorú szélessége | 35 mm |
| Külső átmérő | 76.5 mm |
| Szélesség | 22 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre