Kúpos szorítós ékszíjtárcsa Mecaline 02SPA450

SPA Section Two Grooves V-Pulleys

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:02SPA450
Rubix:10168732
EAN:3660338290497
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspa
Referenciaátmérő450 mm
Kúpos persely2517
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE 02SPA450 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 2G SPA 450 TB 2517 - 875465


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Erősségek

Can run both Vee and Wedge belts

Alkalmazások

V belt power transmission drives

Technikai információk


Jellemzők
Profilspa
Referenciaátmérő450 mm
Kúpos persely2517
Barázdák száma2
Típus4
Koszorú szélessége35 mm
Külső átmérő455.5 mm
Szélesség45 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre