Lakatok Spartex 880841

Spartex+ keyed-alike padlock

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Spartex:880841
Rubix:10179076
EAN:3660338343360
brand logo

Műszaki összefoglalás

Anyag/befejezésSárgaréz
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SPARTEX kulcsos lakat, 50 mm – 880841


Solid brass body.Available in 2 5-pin locks, called K-A and K-B (padlocks with the same name can be all opened with the same key).Hardened steel handle.Double anchor points.Delivered with 2 keys.

Technikai információk


Jellemzők
Anyag/befejezésSárgaréz
Modellk-a
Kulcsok száma2
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre