Referencia

Lecserélt ref.:845719
Spartex:607025
Rubix:10179649
EAN:3660338016882
Various padlocks Width mm 40

Műszaki összefoglalás

Anyag/befejezésSárgaréz
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SPARTEX lakat, különbözo sárgaréz, 40 mm – 607025


One-piece brass body..
4 pins..
Hardened nickel plated steel handle..
Comes with 2 nickel-plated brass keys..
Double anchor, pin mechanism..
Polished brass finish..
Padlock for "cloakroom" use, consult us.

Technikai információk


Jellemzők
Anyag/befejezésSárgaréz
Fogantyú átmérője6.3 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre