Kúpos szorítós ékszíjtárcsa Mecaline 08SPB900

SPB Section Eight Grooves V-Pulleys

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:08SPB900
Rubix:10173557
gyártó:856800
EAN:3660338120831
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspb
Referenciaátmérő900 mm
Barázdák száma8
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE 08SPB900 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 8G SPB 900 TB 4545 - 856800


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25

Erősségek

Can run both Vee and Wedge belts

Alkalmazások

V belt power transmission drives

Technikai információk


Jellemzők
Profilspb
Referenciaátmérő900 mm
Barázdák száma8
Kúpos persely4545
Típus5
Koszorú szélessége158 mm
Külső átmérő907 mm
Szélesség114 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre