Kúpos szorítós ékszíjtárcsa Mecaline 04SPB236
SPB Section Four Grooves V-Pulleys
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:04SPB236
Rubix:10173814
gyártó:856510
EAN:3660338117961


Műszaki összefoglalás
| Profil | spb |
|---|---|
| Referenciaátmérő | 236 mm |
| Kúpos persely | 3020 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE 04SPB236 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 4G SPB 236 TB 3020 - 856510
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Erősségek
Can run both Vee and Wedge belts
Alkalmazások
V belt power transmission drives
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spb |
|---|---|
| Referenciaátmérő | 236 mm |
| Kúpos persely | 3020 |
| Barázdák száma | 4 |
| Típus | 3 |
| Koszorú szélessége | 82 mm |
| Külső átmérő | 243 mm |
| Szélesség | 51 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre