Kúpos szorítós ékszíjtárcsa Mecaline 05SPC425
SPC Section Five Grooves V-Pulleys
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:05SPC425
Rubix:10174072
gyártó:856642
EAN:3660338119279

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE 05SPC425 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 5G SPC 425 TB 3535 - 856642
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25
Erősségek
Can run both Vee and Wedge belts
Alkalmazások
V belt power transmission drives
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spc |
|---|---|
| Referenciaátmérő | 425 mm |
| Barázdák száma | 5 |
| Kúpos persely | 4040 |
| Típus | 5 |
| Koszorú szélessége | 136 mm |
| Külső átmérő | 434.6 mm |
| Szélesség | 89 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre