Önbeálló görgőscsapágyak FAG 23260-BEA-XL-MB1

Spherical bearing on 2 rows of rollers

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:23260-MB
FAG:23260-BEA-XL-MB1
Rubix:551354
gyártó:0842770170000
EAN:4054364443597
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő300 mm
Külső átmérő540 mm
Szélesség192 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 23260-BEA-XL-MB1 Önbeálló görgoscsapágy


Double-row spherical roller bearing 232..-BEA-XL-MB1, symmetrical with two outer edges and flanged disc

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg189400 g
Belső átmérő300 mm
Külső átmérő540 mm
Szélesség192 mm
A csapágyhézag típusacn
Ketrecsárgaréz
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség560 rpm
Sebesség limit1160 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r6100000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr4100000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre