Önbeálló görgőscsapágyak FAG 22334-BE-XL-C4
Spherical bearing on 2 rows of rollers
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:22334-BE-XL-C4
Rubix:552550
gyártó:0603753880040
EAN:4012802352382


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 170 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 360 mm |
| Szélesség | 120 mm |
Termék leírás : FAG 22334-BE-XL-C4 Önbeálló görgoscsapágy
Spherical roller bearings 223..-E1, main dimensions to DIN 635-2
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 58200 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 170 mm |
| Külső átmérő | 360 mm |
| Szélesség | 120 mm |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Vastagság | 120 mm |
| Súly | 58.2 kg |
| Referencia sebesség | 1320 rpm |
| Sebesség limit | 2130 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 2220000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 1870000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre