Önbeálló görgőscsapágyak FAG 22315-E1-XL-K-C3

Spherical bearing on 2 rows of rollers

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:22315-E1-XL-K-C3
Rubix:244467
gyártó:0167055130030
EAN:4026677808608
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő75 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség55 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 22315-E1-XL-K-C3 Önbeálló görgoscsapágy


Double-row spherical roller bearings 223..-E1-K, main dimensions according to DIN 635-2, with tapered bore, 1:12 taper

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő75 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség55 mm
A csapágyhézag típusac3
Ketrecacél
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség3550 rpm
Sebesség limit4500 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r450000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr445000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre