Önbeálló görgőscsapágyak FAG 23148-BE-XL-C4
Spherical bearing on 2 rows of rollers
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:23148-BE-XL-C4
Rubix:552540
gyártó:0589828680040
EAN:4012802382587


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 240 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 400 mm |
| Szélesség | 128 mm |
Termék leírás : FAG 23148-BE-XL-C4 Önbeálló görgoscsapágy
Spherical roller bearing 231..-BE-XL, symmetric with rib washer
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 64100 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 240 mm |
| Külső átmérő | 400 mm |
| Szélesség | 128 mm |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Vastagság | 128 mm |
| Súly | 62.47 kg |
| Referencia sebesség | 970 rpm |
| Sebesség limit | 1700 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 3150000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 2130000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre