Gömbcsukló csapágyak INA GE12-UK, Külső átmérő: 22 mm | Szélesség: 10 mm | Belső átmérő: 12 mm

Spherical plain bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:GE12-UK
Rubix:10015127
gyártó:0066497690000
EAN:4012802531275
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Külső átmérő22 mm
Szélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GE12-UK [INA]


Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design

Erősségek

Preferably supports radial loads.

Alkalmazások

Used for maintenance-free operation with special requirements for life expectancy.

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)10x22x22 mm
Csomagolt súly16 g
Belső átmérő12 mm
Külső átmérő22 mm
Szélesség10 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr11300 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban