Gömbcsukló csapágyak INA GE20-UK-2RS-A, Külső átmérő: 35 mm | Szélesség: 16 mm | Belső átmérő: 20 mm
Spherical plain bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:GE20-UK-2RS-A
Rubix:270392
gyártó:0066500230000
EAN:4012802531688


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Termék leírás : INA GE20-UK-2RS-A Sima gömbcsukló
Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealed
Erősségek
Preferably supports radial loads.
Alkalmazások
Used for maintenance-free operation with special requirements for life expectancy.
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 16x35x35 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 59 g |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 67900 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre