Önbeálló golyóscsapágyak NSK 2205K-2RSTN, Külső átmérő: 52 mm | Szélesség: 18 mm | Belső átmérő: 25 mm
Spherical roller bearing 22
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:2205K-2RSTN
Rubix:38416
gyártó:2205K-2RSTN N
EAN:00029176071911


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 18 mm |
Termék leírás : NSK 2205K-2RSTNG Önbeálló golyóscsapágy
NSK spherical roller bearings support the most stringent conditions. The formation of these bearings makes it possible to support axial loads in both directions, as well as important radial loads. These bearings have good dimensional stability while undergoing vibration, shock and misalignment, and resist wear and abrasion. Performance improvements include controlled runway roughness and rollers with special heat treatment that confer better shock resistance, as well as external diameters and extra-precise bores, a reduced internal clearance.
Erősségek
Accepts up to 3° of misalignment.
Alkalmazások
Recommended when the shaft and housing alignment is difficult or when the shaft can bend.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 157 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | poliamid |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre