Önbeálló golyóscsapágyak NSK 2209ETN, Külső átmérő: 85 mm | Szélesség: 23 mm | Belső átmérő: 45 mm

Spherical roller bearing 222

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:2209ETN
Rubix:4829
gyártó:2209ETN N
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő85 mm
Szélesség23 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 2209ETNG Önbeálló golyóscsapágy


NSK spherical roller bearings support the most stringent conditions. The formation of these bearings makes it possible to support axial loads in both directions, as well as important radial loads. These bearings have good dimensional stability while undergoing vibration, shock and misalignment, and resist wear and abrasion. Performance improvements include controlled runway roughness and rollers with special heat treatment that confer better shock resistance, as well as external diameters and extra-precise bores, a reduced internal clearance.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg500 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő85 mm
Szélesség23 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Ketrecpoliamid
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban