Önbeálló golyóscsapágyak NSK 2220J, Külső átmérő: 180 mm | Szélesség: 46 mm | Belső átmérő: 100 mm

Spherical roller bearing 222

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:2220J
Rubix:586648
gyártó:2220J N
EAN:00029176528606
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő100 mm
Külső átmérő180 mm
Szélesség46 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 2220 Önbeálló golyóscsapágy


NSK spherical roller bearings support the most stringent conditions. The formation of these bearings makes it possible to support axial loads in both directions, as well as important radial loads. These bearings have good dimensional stability while undergoing vibration, shock and misalignment, and resist wear and abrasion. Performance improvements include controlled runway roughness and rollers with special heat treatment that confer better shock resistance, as well as external diameters and extra-precise bores, a reduced internal clearance.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4650 g
Belső átmérő100 mm
Külső átmérő180 mm
Szélesség46 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Ketrecacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban