Önbeálló golyóscsapágyak NSK 2201M, Külső átmérő: 32 mm | Szélesség: 14 mm | Belső átmérő: 12 mm
Spherical roller bearing 222
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:2201M
Rubix:586675
gyártó:2201M N
EAN:00029176550027


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 32 mm |
| Szélesség | 14 mm |
Termék leírás : NSK 2201M Önbeálló golyóscsapágy
NSK spherical roller bearings support the most stringent conditions. The formation of these bearings makes it possible to support axial loads in both directions, as well as important radial loads. These bearings have good dimensional stability while undergoing vibration, shock and misalignment, and resist wear and abrasion. Performance improvements include controlled runway roughness and rollers with special heat treatment that confer better shock resistance, as well as external diameters and extra-precise bores, a reduced internal clearance.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 53 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 12 mm |
| Külső átmérő | 32 mm |
| Szélesség | 14 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | sárgaréz |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre