Önbeálló golyóscsapágyak NSK 2219KJC3, Külső átmérő: 170 mm | Szélesség: 43 mm | Belső átmérő: 95 mm
Spherical roller bearing 222
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:2219KJC3
Rubix:584559
EAN:00029176523243


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 95 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 43 mm |
Termék leírás : NSK 2219KC3 Önbeálló golyóscsapágy
NSK spherical roller bearings support the most stringent conditions. The formation of these bearings makes it possible to support axial loads in both directions, as well as important radial loads. These bearings have good dimensional stability while undergoing vibration, shock and misalignment, and resist wear and abrasion. Performance improvements include controlled runway roughness and rollers with special heat treatment that confer better shock resistance, as well as external diameters and extra-precise bores, a reduced internal clearance.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 95 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 43 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Ketrec | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre