Önbeálló görgőscsapágyak NSK 22210CAME4C3
Spherical Roller Bearing: 22210 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:22210CAME4C3
Rubix:584554
gyártó:22210CAME4C3 N





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : NSK 22210CAME4C3S11 Önbeálló görgoscsapágy
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Erősségek
Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.
Alkalmazások
Designed for use in the most difficult conditions.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 615 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Ketrec | sárgaréz |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre