Önbeálló görgőscsapágyak NSK 22222CAMKE4
Spherical Roller Bearing: 22222 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:22222CAMKE4
Rubix:586320






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 53 mm |
Termék leírás : NSK 22222CAMKE4S11 Önbeálló görgoscsapágy
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Erősségek
Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.
Alkalmazások
Designed for use in the most difficult conditions.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 53 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | sárgaréz |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre